曜日別特売
ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653947

ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653947
ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653947
ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653947
ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653947
ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653947
ニューリボン 金 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653947

手提げ柄紙袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)320
高さ(mm)410
マチ(mm)115
内容量1パック(50枚)注文コード35653947品番ニューリボン 金
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
紙厚(g/m2)
100
材質
晒クラフト紙
種類
手提げ袋
柄
ニューリボン 金
質量(g/枚)
52
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003228100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35653877
2016-01-29
用途: 粗品用に使います

少々紙が薄いような気がしますが、今のところ問題はありません。まとめて購入するともっと安価になると、良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする