HEIKO
手提げ柄紙袋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
380
320
380
高さ(mm)
500
310
410
500
マチ(mm)
150
115
150
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
35653956
品番
ニューリボン 金
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
マチ(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
紙厚(g/m
2
)
120
材質
晒クラフト紙
種類
手提げ袋
柄
ニューリボン 金
質量(g/枚)
86
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003281200