曜日別特売
カラフルリボン 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653965

カラフルリボン 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653965
カラフルリボン 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653965
カラフルリボン 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653965
カラフルリボン 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653965

手提げ柄紙袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)320
高さ(mm)310
マチ(mm)115
内容量1パック(50枚)注文コード35653965品番カラフルリボン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
マチ(mm)115幅(mm)320高さ(mm)310紙厚(g/m2)90材質晒クラフト紙種類手提げ袋カラフルリボン質量(g/枚)40手紐丸紐メーカー商品コード003261500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35653877
2016-01-29
用途: 粗品用に使います

少々紙が薄いような気がしますが、今のところ問題はありません。まとめて購入するともっと安価になると、良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする