HEIKO
手提げ柄紙袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
320
270
320
380
高さ(mm)
410
340
310
410
500
マチ(mm)
115
80
115
150
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
35653974
品番
カラフルリボン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
紙厚(g/m
2
)
100
材質
晒クラフト紙
種類
手提げ袋
柄
カラフルリボン
質量(g/枚)
52
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003233100