曜日別特売
カラフルリボン 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手提げ柄紙袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)380
高さ(mm)500
マチ(mm)150
内容量1パック(50枚)注文コード35653983品番カラフルリボン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
マチ(mm)150幅(mm)380高さ(mm)500紙厚(g/m2)120材質晒クラフト紙種類手提げ袋カラフルリボン質量(g/枚)86手紐丸紐メーカー商品コード003281900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35653877
2016-01-29
用途: 粗品用に使います

少々紙が薄いような気がしますが、今のところ問題はありません。まとめて購入するともっと安価になると、良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする