曜日別特売
001-185 No.1 木工用ショートビット 大西工業 35678212

001-185 No.1 木工用ショートビット 大西工業 35678212
001-185 No.1 木工用ショートビット 大西工業 35678212

No.1 木工用ショートビット

(24件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本
刃径D(Φmm)18.5
18.5
19
19.5
20
20.5
21
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
30
33
36
全長L(mm)120
シャンク径d(Φmm)6.35
内容量1本注文コード35678212品番001-185
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

板及びボードの穴あけに最適。
インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。

適合
電気ドリル:6.5mmチャックΦ21mmまで可
インパクトドライバー:Φ21mmまで可(12V以上)
ドリルドライバー:Φ21mmまで可(12V以上)
用途木材の貫通穴用刃径D(Φmm)18.5溝長T(mm)70全長L(mm)120チャック六角軸ドリルチャックd(mm)6.35シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 趣味のDIY

注文して直ぐに配達されました。
ホームセンターが遠くにあるため、自宅に配達されるのは便利です。
商品についても、良いもので何も問題ありません。

対象商品 : 06792371
2023-08-23
用途: 19mmのブロック集成材などにビス穴を開ける
医療・福祉・介護関連業

ブロック集成材の背板とMDFの背板を使っている木製本棚を壁に取り付けるために、ハンドドリルのビットとして3mmを購入しました。
MDFは軟らかいので、すぐに穴が開くと思っていましたが、ブロック集成材の方はちょっと力が要るかな、途中で折れないかなと不安でした。
でも先端からスムーズに入り貫通するまで大して力を掛けなくても良かったので、ブレずに真っすぐ穴を開ける事に集中できました。
とても良かったです。

対象商品 : 06792441
2023-08-17
用途: 紙管の孔開け

切れ味が良く、孔開け時に内側へのバリが少なく作業がスムーズに行える。

対象商品 : 06792371
2021-08-29
用途: 木工(ボール盤で下穴あけ)
製造業

食いつきも切れ味も良いですが、若干ゆがみ(ブレ)が入りやすい感があります。

対象商品 : 06792371
2020-10-04
用途: 木工

最近は大西工業のショートビットシリーズを使っています。
他の物と刃の形状が異なり、ドレルが非常に良く入っていきます。

対象商品 : 06792432
2020-06-21
用途: 本来の使用方法ではありません
株式会社ART CRAFT

木工用ですが、プラスチックの穴開けに使用しました。 結構綺麗に穴が開き満足です。

対象商品 : 10718294
2019-09-28
用途: ビス穴及び穴あけ
金成建築設計事務所建設業・工事業

きれいに穴があけられて。作業も楽で助かります
木材の組み立てに便利です

対象商品 : 06792405
2019-06-19
用途: DIYで木に穴を開ける時に使っています

Φ6のダボにはΦ5.5のキリを使いますが、きつきつなので、そこまで強力にダボを差し込む必要が無い時に、このΦ6のキリを買いました。この穴だとダボが軽く指で差し込めるので、木同士を接着せずに、適宜取り外す場所で有用でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする