曜日別特売
007E-135 No.7-E ロングドリル 大西工業 35679332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

007E-135 No.7-E ロングドリル 大西工業 35679332
007E-135 No.7-E ロングドリル 大西工業 35679332
007E-135 No.7-E ロングドリル 大西工業 35679332

No.7-E ロングドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径D(Φmm)13.5
シャンク径d(Φmm)10
ドリルチャックd(mm)10
内容量1本注文コード35679332品番007E-135
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

深穴作業に最適

用途
木材の貫通穴用
刃径D(Φmm)13.5溝長T(mm)425全長L(mm)500適合電気ドリル:Φ24mmまで可トラスコ品番408-1714材質炭素鋼(S58C)質量(g)337シャンク径d(Φmm)10ドリルチャックd(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする