※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(13件のレビュー)刃径(Φmm)3.1
3.1
2.9
3
3.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.5
6
6.5
全長(mm)98
溝長(mm)30
内容量1本注文コード35679594品番026-031
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077販売価格(税別)
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。