曜日別特売
012L-180 No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業 35679944

012L-180 No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業 35679944
012L-180 No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業 35679944

No.12 ロングネイルビット(2×4用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)18
内容量1本注文コード35679944品番012L-180
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。

用途ツーバイ工法の穴あけ用刃径D(Φmm)18溝長T(mm)385全長L(mm)470適合電気ドリル:13mmチャックトラスコ品番408-0351質量(g)403先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35679935
2014-09-06
用途: 木材の貫通作業(リフォーム工事の為、どこに釘が有るか解らない為)

太い梁などの貫通に便利、価格もまあまあかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする