曜日別特売
- レジ袋(乳白色) ノーブランド 35684817

- レジ袋(乳白色) ノーブランド 35684817
- レジ袋(乳白色) ノーブランド 35684817

レジ袋(乳白色)

(34件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
35684817
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ショップ、オフィス、ご家庭で様々な用途にご使用できます。お手頃価格のレジ袋です。

厚さ(mm)
0.014
寸法(縦×横)(mm)
470×260(取っ手含む)
マチ(mm)
120
幅(mm)
260
高さ(mm)
470
サイズ(号)
関東30、関西40
仕様
省資源タイプ
材質
ポリエチレン
乳白色
耐冷温度(℃)
-30
注意
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※お子様がかぶったりすると危険です。保管には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35684783
2015-11-23
用途: 買い物客のレジ袋
吉又商店

サイズにバリエイションがあっていいが、わかりにくい。対象となる物差し、封筒などおいてくれればうれしい。

対象商品 : 35684801
2015-09-27
用途: 新聞入れ

他の通販HPを多々見比べたが一番安いと思う。新聞を入れるサイズだと2つ折りでほぼピッタリなサイズ。

対象商品 : 35684783
2015-06-18
用途: ペットフードを小分けにして保存用使ってます。」

ワンちゃんの排泄物用に

対象商品 : 35684817
2015-01-14
用途: 家庭&オフィスの小型ゴミ箱用

特筆すべき点は「抑制された価格設定」にあると思います。昨今、インフレ・円安傾向(原油は大幅下落)にあり、生活必需品等の市中小売価格はことごとく上昇基調にあります。見かけ上は価格据え置きであったとしても、内容量が減少していたり(特に単価の低い100均などは顕著)。その様な中にあって、こちらで製造された製品は「質・量・価格」の総てにおいてバランス・維持されていて好感が持てます。容易に値段を上げようとされないMonotaRoさんにも感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35684783
2015-06-18
用途: ペットフードの保存に使用。

ペットフードの保存用に購入しました。
沢山入っていて、とても丈夫です。
割引していたので6袋まとめ買いしました。
また、購入したいと思います。ありがとうございます。

対象商品 : 35684783
2014-12-25
用途: 商品販売に利用

値段も安くとてもよいのですが厚みがもう少し欲しいですね。もちろん値段に跳ね返ってくるでしょうが同じ大きさでもう少ししっかりしたものが欲しいときがあります。

対象商品 : 35684817
2014-11-17
用途: いろいろ
建設業・工事業

安くて使いやすい。 リピ。おばあちゃんにも催促されてます。

対象商品 : 35684826
2013-08-09
用途: 小さいゴミ箱のゴミ袋用に

丁度いい大きさの袋がこのレジ袋でした。
量も多く破れにくいので重宝しています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする