曜日別特売
NO.915 HDポリエチレン袋0.009mm紐付 HEIKO 35685404

 

NO.915 HDポリエチレン袋0.009mm紐付 HEIKO 35685404
NO.915 HDポリエチレン袋0.009mm紐付 HEIKO 35685404
NO.915 HDポリエチレン袋0.009mm紐付 HEIKO 35685404

HDポリエチレン袋0.009mm紐付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200枚)
幅(mm)300
高さ(mm)450
サイズ(号)15
内容量1パック(200枚)注文コード35685404品番NO.915
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
材質HDPE厚さ(mm)0.009幅(mm)300高さ(mm)450サイズ(号)15適合規格食品衛生法適合透明タイプ紐付種類ポリ袋入数(枚)200質量(g/枚)2.3メーカー商品コード006694815
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35685404
2019-01-22
用途: 野菜、果物の納品先への袋詰用。
卸売・小売業

大きさがいろいろあり、この大きさは他社では取り扱いがない。薄いのに強くコスパがいい。紐付きなので何処にも引っ掛けられ場所を取らない。

1が参考にしています
対象商品 : 35685361
2015-02-27
用途: 食品の小分け

紐付なので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35685386
2014-03-12
用途: 食品の小分け。

丈夫さはやや難。

1が参考にしています
対象商品 : 35685361
2013-10-07
用途: 台所用
株式会社オリジン

なかなかひも付きが近所に売っていなかったので助かりました。
値段も満足です

1が参考にしています
対象商品 : 35685377
2013-06-10
用途: 小分け用

価格が安いのでこれでよし、できればもう少し厚めにして欲しい。

対象商品 : 35685361
2013-02-21
用途: 食品用

ひも付きが使いやすい

対象商品 : 35685395
2011-11-21
用途: 梱包用

今まで店で同じ商品を買っていましたが、買いに出る手間がはぶけて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする