曜日別特売
004530942 プラスチックカップ HEIKO 35685763

プラスチックカップ

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)口径(Φmm)95注文コード35685763品番004530942
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,021
販売価格(税別)
928

透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。

適合サイズ004530931/004530932/004530945材質PS高さ(mm)45質量(g)4/個穴径(Φmm)18適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)95入数100商品タイプドーム蓋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 日本酒の試飲
農・林・水産業

ポイント消化のため購入。
忘年会への日本酒持ち込みの際にお店に迷惑がかからないように容器も持ち込みました。しっかりした作りで良かったです。

対象商品 : 35685711
2025-08-24
用途: キッチンカー販売。
飲食業

蓋側の幅が広く、微妙ですが、人それぞれなのでいいね!

1が参考にしています
2025-08-20
用途: 飲料販売用
卸売・小売業

ドリンク提供用に大きさが丁度よく何度もリピート買いしてます。

2025-05-08
用途: バイキングのデザート
飲食業

食べ放題用のデザートとしてゼリーや杏仁豆腐を入れて使い捨てで利用しています。
サイズ感がよく、一口サイズとして非常にちょうどいいです。

2025-01-07
用途: ボリュームがあるもののふた
YakiBo-飲食業

φ96で頼んでしまい、プリン容器のふたとしては使用できませんが、スープ容器の蓋にぴったりでしたので、転用しました。

対象商品 : 35685693
2024-07-05
用途: 町内会の集会・防災時に使用
株式会社プライム・ヒルサービス業

大きさが程よく、しっかりとしているので、十分使える。
冷たい飲み物類であれば問題なし。

対象商品 : 35685763
2024-04-18
用途: お菓子入れ
その他業種

カップとセットで購入しました。
蓋が若干閉めにくいですが、蓋があって便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35685711
2024-04-18
用途: お菓子入れ
その他業種

本来は呑み物入なのだと思いますが、お菓子入れに使用しました。
蓋が若干閉まり難かったが、便利に使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする