曜日別特売
フ-RT650Y チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)カラータイプ コクヨ 35686646

チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)カラータイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
とじ厚(mm)50
収納枚数500
内容量1冊注文コード35686646品番フ-RT650Y
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。
綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
表紙と同色系のカラータイプ背表紙が3種類付属しています。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。

サイズA4S収納枚数500付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式幅(mm)246高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定背幅(mm)65穴数2とじ厚(mm)50穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)246×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール開閉両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 190

商品説明動画

チューブファイル エコツインR 商品紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35686411
2020-11-07
用途: 板が黒はあまりない
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年青でしたが黒に変更します。lこっちのがいい感じ

対象商品 : 35686874
2018-02-21
用途: ファイリング

もっと幅のひろいバージョンのサイズも取り扱いしてほしいです。青ファイルはサイズ豊富ですが赤になるとサイズが無いので・・・

対象商品 : 35686411
2016-10-27
用途: メンテナンスブック用

ホンダのバイク用サービスマニュアルに大きさがぴったりです。

対象商品 : 35686612
2013-04-19
用途: 役所提出用

安心のコクヨ製品、どこよりもお安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする