コクヨ
Kファイル(Mタイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
35688676
品番
フ-1847B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
サイズ
A5ヨコ
色
青
収納枚数
400
タイプ
ヨコ型
種類
チューブファイル片開き
背幅(mm)
54
穴数
2
とじ厚(mm)
40
穴間隔(mm)
80
芯材
色厚板紙85%
外寸(幅W×高さH)(mm)
241×158
材質(表紙)
色厚板紙
材質(とじ具)
スチール
開閉
とじ具:片開き