曜日別特売
315SA-NRB75 ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35689193

315SA-NRB75 ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35689193
315SA-NRB75 ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35689193

ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)75
取付高H(mm)97
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)80
内容量1個注文コード35689193品番315SA-NRB75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
許容荷重(daN)80材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)25取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする