ハンマーキャスター
ステンレス低床重荷重用320TPR固定車(強化ナイロン車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35689604
品番
320TPR-N32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
70×70
取付ピッチ(mm)
52×52
取付高(mm)
46.5
材質(車輪)
強化ナイロン
形状
固定車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
21
取付方式
平付固定
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
52×52
取付座A×B(mm)
70×70
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪