ハンマーキャスター
400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
150
200
取付高(mm)
174
140
174
199
240
許容荷重(daN)
130
100
130
140
200
車輪幅(mm)
38
32
38
44
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35689753
品番
400SRP-UB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
130
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
120×120
取付高(mm)
174
材質(車輪)
ウレタン(ボールB入)車
形状
固定車
車輪幅(mm)
38
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
120×120
車輪No.
439S-UB125
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード