曜日別特売
413SA-PH100 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター 35690067

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)138
ねじ径M20×2.5
許容荷重(daN)120
内容量1個注文コード35690067品番413SA-PH100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120ねじ径M20×2.5軸長(mm)40取付高(mm)138材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキ車輪No.428S-PH100旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)35適合スパナ23×29RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする