車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)25×52取付高(mm)152材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)22取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125旋回半径(mm)103ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52偏芯E(mm)39適合スパナ21×23適合パイプ外径(Φmm)Φ25パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪