車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)□25×52取付高(mm)126材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)22取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)32軸長L(mm)52偏芯E(mm)32適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)□25パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪