4154EN-PR125 415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 35690557

 

4154EN-PR125 415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 35690557
4154EN-PR125 415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 35690557

415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)□25車輪径(Φmm)125注文コード35690557品番4154EN-PR125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)□25×52取付高(mm)152材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)22取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125旋回半径(mm)103ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)39軸長L(mm)52偏芯E(mm)39適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)□25パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする