曜日別特売
415A-10N65 ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 35690724

ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65ねじ径UNF1/2×20山注文コード35690724品番415A-10N65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40ねじ径UNF1/2×20山軸長(mm)14取付高(mm)85材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S質量(g)218車輪幅(mm)21取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)21車輪No.429E-N65旋回半径(mm)62ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)14偏芯E(mm)24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07694601
2021-05-04
用途: 倉庫整理用
建設業・工事業

メタルラックのキャスター用に購入しました。近くのホームセンターには取扱はないので、非常に助かりました。二度目の購入です。

対象商品 : 07694601
2013-06-24
用途: 中重量のラック用キャスター
アヴァンステクノ

420A同様にネジの六角部の厚みがもう少し欲しい。
各寸法を比較しながら420Aと併用できることを調べないと解らないのに疑問。
品番に工夫がほしい。
駒も交換できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカ-に要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする