車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)3/4(19.1)×53取付高(mm)95材質(車輪)ウレタン車形状自在車車輪幅(mm)21取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UR75旋回半径(mm)68ストッパーなし偏心E(mm)29軸長L(mm)53偏芯E(mm)29取付パイプ内径T(mm)16~18適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)19.1適合パイプ外径(inch)3/4パイプ肉厚(mm)1.0~1.5キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪