ハンマーキャスター
420EX・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
35691074
品番
4201EX-N40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
16×50
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
16
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429G-N40
旋回半径(mm)
41
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪