ハンマーキャスター
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
35691293
品番
4203EX-PR100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
19×52
取付高(mm)
126
材質(車輪)
鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EX自在車
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
19
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪