曜日別特売
420A-30C50 ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター 35691652

ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)68
ねじ径M12×1.25
許容荷重(daN)40
内容量1個注文コード35691652品番420A-30C50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40ねじ径M12×1.25軸長(mm)14取付高(mm)68材質(車輪)イモノ形状自在車車輪幅(mm)21取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)19車輪No.426G-C50旋回半径(mm)47ストッパーなし軸長L(mm)14偏芯E(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37969617
2018-07-31
用途: 門扉の足の部分交換
サービス業

ねじ部分にナットが合わなくて困っています
(ナットもセットして販売してください)

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする