ハンマーキャスター
ネジ込み式420A自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
40
65
75
取付高(mm)
68
68
60
85
95
ねじ径
M12×1.25
M12×1.25
UNF1/2×20山
W3/8×16山
許容荷重(daN)
40
40
30
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35691661
品番
420A-3MC50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×1.25
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
20
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499G-MC50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
21
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード