ハンマーキャスター
420EK・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
40
85
許容荷重(daN)
40
40
30
60
取付高(mm)
64
64
56
103
車輪幅(mm)
21
21
16
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35691835
品番
420EK-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ナイロン車
形状
自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429G-N50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード