曜日別特売
420FAS-UB150 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 35691993

420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)140
取付高(mm)190
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード35691993品番420FAS-UB150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)140取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車形状自在車車輪幅(mm)38取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.439S-UB150旋回半径(mm)118ストッパー旋回ロック付偏芯E(mm)41取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする