車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)140取付高(mm)140材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)トラスコ品番309-2640形状固定車質量(kg)0.88車輪幅(mm)32取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)110×78車輪No.435S-RBB100ストッパーなし取付高H(mm)140取付ピッチY(mm)45偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45取付ピッチX(mm)80キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪