曜日別特売
420S-C65 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター 35692316

420S-C65 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター 35692316
420S-C65 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター 35692316

自在車(イモノ車)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)70
取付高(mm)85
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード35692316品番420S-C65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車車輪幅(mm)25取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理車輪No.426G-C65旋回半径(mm)63ストッパーなし偏芯E(mm)29取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33120227
2018-11-27
用途: 塗装作業時
株式会社エムワン スガノ

高温での作業箇所に使用,軽快、小回転半径で作業性抜群です。
客先からも大絶賛です。リピートオダーも期待できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 33120227
2015-02-27
用途: 燃え殻を入れる鉄の箱に取り付けている

木屑を燃やした後の、鉄製の箱の下に取り付けている。かなりの重量がかかり、箱も高温になる場合もある。以前つけていたゴム製の自在車は、溶けたりしてすぐに使えなくなったが、これは鋳物なので、高温になっても傷まずしっかりしている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする