車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状自在車車輪幅(mm)32取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.434S-CHR100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)132偏芯E(mm)35車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪