車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)35取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.429S-NRB150旋回半径(mm)118ストッパーなし偏芯E(mm)41取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪