ハンマーキャスター
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
125
150
50
65
75
許容荷重(daN)
70
150
160
60
70
80
取付高(mm)
85
168
190
70
85
93
車輪幅(mm)
25
35
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35692422
品番
420S-NRB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
車輪No.
429S-NRB65
旋回半径(mm)
63
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
29
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード