420S-RD100 420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 35692465

420S 自在車(ゴム一体車輪)

(7件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付高(mm)132
内容量1個注文コード35692465品番420S-RD100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)

用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68×68(71×71)取付高(mm)132材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車車輪幅(mm)32取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ車輪No.427S-RD100旋回半径(mm)86ストッパーなし偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02213276
2019-07-17
用途: 搬送用の台車

工場内の設備に際し、今までクレーンにて移動していたものを、作業者のクレーン待ち時間と移動時間短縮のため、台車を作成し転がして使用しております。とても重宝しております。まだ台数が少ないので買い足す予定です。

対象商品 : 02213285
2019-01-10
用途: 大型植木鉢の移動に使用
その他業種

製品の強度と旋回能力は円滑でありこの製品を継続して購入している。

対象商品 : 02213285
2018-07-04
用途: 大型植木鉢の移動に使用
その他業種

他のメーカーより静音であり高負荷時の旋回能力が優れている。

1が参考にしています
対象商品 : 02213285
2018-03-31
用途: 50㎏前後の植木鉢移動に使用。
その他業種

使用メンテナンスで車輪のみ補給部品があるのが有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02213267
2015-07-13
用途: 専用台車のキャスターとして使用

他社の物を使用していましたが、スムーズな動きができなくて、使用している者からクレームが付き、ハンマーの製品が良いとアドバイスを受けてからずっと使用しています、もちろんクレームはありません。

対象商品 : 02213276
2007-06-09
用途: 台車製作
田口製作所

お客様も知っているブランド、こちらとしても信頼できるブランドなので安心してお客様にお勧めできる。

対象商品 : 02213276
2009-03-03
用途: 荷物運搬用木製台車作製に使用。

しっかりしていて非常にグー。

対象商品 : 02213285
2011-10-15
用途: 台車用

問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする