車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車形状固定車型式420SRP固定車車輪幅(mm)32取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)90×90車輪No.439S-UB100ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪