車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)140取付座(mm)106×111取付ピッチ(mm)106×111取付高(mm)190材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車形状固定車型式420SRP固定車車輪幅(mm)38取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)106×111車輪No.439S-UB150ストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪