ハンマーキャスター
505SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)トータルロック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35692781
品番
505SK-UB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
140
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ウレタン(ボールB入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
38
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB150
旋回半径(mm)
117
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
100
偏芯E(mm)
41
軸径T(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪