ハンマーキャスター
705K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35693147
品番
705K-FA1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
114
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
69
取付方式
差込ボスタイプ
寸法a(mm)
18
旋回半径(mm)
86
取付用ねじ穴
M6×1
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
30
色調
グレー
ワッシャー厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪