915EK-FR75 915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付 ハンマーキャスター 35693244

915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)60
取付高(mm)110
内容量1個注文コード35693244品番915EK-FR75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)22×40取付高(mm)110材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ車輪No.434S-FR75旋回半径(mm)113ストッパートータルロック付寸法V(mm)113偏心E(mm)32軸長L(mm)40偏芯E(mm)32軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする