曜日別特売
KR-133A(本体) エアーラチェットレンチ 空研 35693497

エアーラチェットレンチ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35693497品番KR-133A(本体)
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
ねじを締めすぎたり、いためたりしません。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
10mm以下の小ねじ作業
自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業
自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
注意
※騒音レベルは空気圧0.6MPa(Pe)無負荷時のデータです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35693497
2023-11-30
用途: 自動車修理
芦塚自動車株式会社

老舗の空研さん。間違いないです。耐久性も抜群です。

対象商品 : 35693497
2018-09-30
用途: 農機具整備
農・林・水産業

小型、軽量で手になじむ信頼の空研。
KTCもあるが、これから比較してみたい。

2が参考にしています
対象商品 : 35693497
2016-10-15
用途: ボルト簡単外し
有限会社エクセレント

面倒なボルト緩めもこれさえあれば重宝します。さすが空研製信頼できる商品です。

対象商品 : 35693497
2016-03-09
用途: オートバイ整備
BUSHサービス業

小ささ、トルク感がばっちり。使いやすいです。
旧型空研の次に2回安物を挟んだので、なおさらイイ。

対象商品 : 35693497
2014-02-10
用途: 細かいねじを解く作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで手に馴染んで使いやすかった。

対象商品 : 35693497
2013-10-28
用途: 自動車部品
株式会社 河村自動車工業

日本製で信頼がある。壊れにくい。メンテ部品がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする