空研
大型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
35693551
品番
KW-385GL
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角
モノタロウ
¥
65,980
¥
72,578
税込
用途
大型自動車のタイヤ脱着作業。
建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。
大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
実用トルク範囲(N・m)
340~1370
付属品
本体のみ
全長(mm)
510
質量(kg)
9.9
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
99
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(Nm
3
/min)
0.72
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
注意
※騒音レベルは空気圧0.6MPa(Pe)無負荷時のデータです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。