※使用例 ※サンプル画像
清和工業
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)
2.6(±0.3)
2.6(±0.3)
5.6(±0.7)
7.1(±0.8)
8.0(±0.9)
11.0(±1.3)
18.6(±2.1)
22.9(±2.6)
4.0(±0.5)
9.4(±1.1)
13.9(±1.6)
色
乳白色
黒
乳白色
長さ(m)
100
100
50
25
20
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
35697602
品番
SST-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
内径(Φmm)
2.6(±0.3)
長さ(m)
100
色
乳白色
肉厚(mm)
0.7(±0.07)
外径(Φmm)
4.0
材質
ポリエチレン(PE)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35697602
SST-3
62830548
SST-3
スパイラルチューブ
清和工業
1箱
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました