曜日別特売
SST-8B スパイラルチューブ 清和工業 35697663

スパイラルチューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)7.1(±0.8)
長さ(m)50
内容量1箱注文コード35697663品番SST-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
内径(Φmm)7.1(±0.8)長さ(m)50肉厚(mm)0.8(±0.08)外径(Φmm)8.7材質ポリエチレン(PE)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35697663SST-8B62830575SST-8BSST-8B スパイラルチューブ 清和工業 62830575スパイラルチューブ清和工業1箱
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35697742
2014-04-06
用途: ゴムホースの保護に使用致します。
カワムラ計量機サービスその他業種

商品は問題なく使用させて頂いております。
サイズが大きくなると25m/1箱になるようですが、50mのパッケージに出来ないものでしょうか?

対象商品 : 35697724
2013-12-09
用途: 電機配線を束ねる

とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする