SST-9 スパイラルチューブ 清和工業 35697672

※使用例 ※サンプル画像

スパイラルチューブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)8.0(±0.9)
乳白色
長さ(m)50
内容量1箱注文コード35697672品番SST-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
内径(Φmm)8.0(±0.9)長さ(m)50乳白色肉厚(mm)0.8(±0.08)外径(Φmm)9.6材質ポリエチレン(PE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35697742
2014-04-06
用途: ゴムホースの保護に使用致します。
カワムラ計量機サービスその他業種

商品は問題なく使用させて頂いております。
サイズが大きくなると25m/1箱になるようですが、50mのパッケージに出来ないものでしょうか?

対象商品 : 35697724
2013-12-09
用途: 電機配線を束ねる

とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする