SST-25B スパイラルチューブ 清和工業 35697785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)22.9(±2.6)
長さ(m)20
内容量1箱注文コード35697785品番SST-25B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
内径(Φmm)22.9(±2.6)長さ(m)20肉厚(mm)1.7(±0.17)外径(Φmm)26.3材質ポリエチレン(PE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35697742
2014-04-06
用途: ゴムホースの保護に使用致します。
カワムラ計量機サービスその他業種

商品は問題なく使用させて頂いております。
サイズが大きくなると25m/1箱になるようですが、50mのパッケージに出来ないものでしょうか?

対象商品 : 35697724
2013-12-09
用途: 電機配線を束ねる

とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする