曜日別特売
TMH-7 7pcs.六角棒レンチセット trad 35698546

7pcs.六角棒レンチセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード35698546品番TMH-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥482
販売価格(税別)
438

精密機器のメンテナンスやホビーに!

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプミリサイズセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35698546
2023-01-16
用途: 脱着作業

工作精度がよく、ピッタリでした。
もう少し長いと有り難い。

対象商品 : 35698546
2021-06-24
用途: エアガンのメンテに使用
植月商会自動車・二輪車・自転車関連業

完全趣味用です。このサイズでこのセット!エアガン整備にはストライクです!

対象商品 : 35698546
2015-09-25
用途: オートバイの整備

差し込みが1mm以下のネジがあることにも驚きましたが、そんなレンチが在庫であったことにも感激しました。
おかげで助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35698546
2013-03-26
用途: 機械の組み立て、メンテナンス作業
有限会社井戸囲

小さなHS(虫ねじ)など取り付け、交換作業に必須です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする