曜日別特売
TRD-75CC アルミコーナークランプ trad 35698625

 

TRD-75CC アルミコーナークランプ trad 35698625
TRD-75CC アルミコーナークランプ trad 35698625
TRD-75CC アルミコーナークランプ trad 35698625
TRD-75CC アルミコーナークランプ trad 35698625

アルミコーナークランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35698625品番TRD-75CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

額縁・パネルその他の工作に!
額縁・パネルなどの枠組みの90°固定に簡単便利!

用途
直角の釘止め・ホッチキス止め・接着に!
直角・45°の切断作業に
材質
(本体)アルミ合金
(先端可動部)亜鉛合金
質量(g)200最大口開き(mm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×24×95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35698625TRD-75CC06523852M5020TRD-75CC コーナークランプ アルミ製 モノタロウ 06523852コーナークランプ アルミ製モノタロウ1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35698625
2015-02-03
用途: ベニヤ板で箱を作るときに

ベニヤ板9mmや12mmを固定するときに使用しました。価格をみてあまり期待していませんでしたが厚みの違う板同士でもしっかり保持できたので大満足です。

対象商品 : 35698625
2014-02-11
用途: DIY等一般に使用

価格のわりにはしっかりとしていて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする