曜日別特売
FV35950 ヌーヴォ ベーシック ベスト フォーク(Nuovo) 35699151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FV35950 ヌーヴォ ベーシック ベスト フォーク(Nuovo) 35699151
FV35950 ヌーヴォ ベーシック ベスト フォーク(Nuovo) 35699151
FV35950 ヌーヴォ ベーシック ベスト フォーク(Nuovo) 35699151

ヌーヴォ ベーシック ベスト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ19号
内容量1着注文コード35699151品番FV35950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

仕立てがキレイでシワになりにくい。
合わせやすいシルエット!

ブラックサイズ19号胸囲(cm)113肩幅(cm)39着丈(cm)54混率(%)ポリエステル100生地コードピケ色番9仕様ホームクリーニング可能種別ベスト性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35699106
2021-05-10
用途: 事務作業の制服
卸売・小売業

ウエストのラインも出て、洗濯もできて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35699115
2019-08-22
用途: 自動車運送会社の事務作業車用
悠久礼送株式会社

生地がしっかりしているので、型崩れが知根くて助かっています。
然も固すぎず、肩凝り等も無く、縫製も綺麗でほつれもなく非常に気に入っています。
(女性社員の言葉です。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする