オーム電機
サイン球
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
クリア
クリア
白
黄
赤
青
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35699246
品番
ST45C
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
装飾用に適した色電球です。
口金
E26
電球形状
サイン球
色
クリア
形状
ST型
消費電力(W)
10
径(Φ)×全長(mm)
45×83